Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE PSP50-G10 Piloted Setting Punch, 1/2-13 Thread Size, 10PK | AE2GPP 4XGE7

SIMPSON STRONG-TIE PSP50-G10 Piloted Setting Punch, 1/2-13 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: AE2GPP Malli: PSP50-G10Ristiviite: 4XGE7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilotoitu asetusrei'itys
rakentaminenTeräs
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.03
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE PSP50-G10 Piloted Setting Punch, 1/2-13 kierrekoko, 10PK
€197.59 /pakkaus