STRONG HOLD 83-361-MT -kaapin vaahteranvihreä W 96 H37 D36 | AE4BFH 5HZP5

STRONG HOLD 83-361-MT Kaapin työpöytä vaahtera alkuun W 96 H37 D36

Varastossa
Tuote: AE4BFH Malli: 83-361-MTRistiviite: 5HZP5

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,251.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin työpöytä
Laatikoiden lukumäärä0
Penkin kokonaiskorkeus (tuumaa)37
Huippumateriaali1-3 / 4 "vaahtera
Yläleveys96 "
Tyyppi12 Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 437.85
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)254
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Penkin kokonaissyvyys (tuumaa) (36)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLaatikoiden lukumääräHyllyn leveysHuippumateriaaliYläleveysTyyppiHinta
STRONG HOLD 43-361-MT-BFD Kaapin työpöytä vaahtera alkuun H37 W48 D36 | AA2AAK 10A010 43-361-MT-BFDKaapin työpöytä-44 "1-3 / 4 "vaahtera48 "Kaksinkertaiset ovet€4,930.96
STRONG HOLD 63-361-MT-BFD Kaapin työpöytä vaahtera alkuun H37 W72 D36 | AA2AAL 10A011 63-361-MT-BFDKaapin työpöytä-68 "1-3 / 4 "vaahtera72 "Kaksinkertaiset ovet€6,871.44
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 73-361-MT-BFD Kaapin työpöytä vaahtera alkuun H37 W84 D36 | AA2AAM 10A012 73-361-MT-BFDKaapin työpöytä-80 "1-3 / 4 "vaahtera84 "Kaksinkertaiset ovet€7,368.18
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 43-361-MT Kaappi Työpöytä Maple Top W 48 H37 D36 | AE4BFD 5HZP1 43-361-MTKaapin työpöytä--1-3 / 4 "vaahtera48 "12 Teräs€4,593.75
VAHVA PITO 53-361-MT -kaapin vaahteran alkuun W 60 H37 D36 | AE4BFE 5HZP2 53-361-MTKaapin työpöytä--1-3 / 4 "vaahtera60 "12 Teräs€5,235.86
STRONG HOLD 63-361-MT -kaapin vaahteranvihreä W 72 H37 D36 | AE4BFF 5HZP3 63-361-MTKaapin työpöytä--1-3 / 4 "vaahtera72 "12 Teräs€5,821.44
Tarjouspyyntö
VAHVA PITO 73-361-MT -kaapin vaahtera-alusta W 84 H37 D36 | AE4BFG 5HZP4 73-361-MTKaapin työpöytä--1-3 / 4 "vaahtera84 "12 Teräs€6,604.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 83-361-MT Kaapin työpöytä vaahtera alkuun W 96 H37 D36
€7,251.06 / yksikkö