STRONG HOLD 46-4D-248 -säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AE4GDF 5KAY6

STRONG HOLD 46-4D-248 Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 48 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE4GDF Malli: 46-4D-248Ristiviite: 5KAY6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,763.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä4
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä8
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1275 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 303.75
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 56-4D-248 Säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 60 tuuman leveys | AE4GDG 5KAY7 56-4D-24860 "1600 lb€6,681.31
STRONG HOLD 66-4D-248 Säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 72 tuuman leveys | AE4GDH 5KAY8 66-4D-24872 "1950 lb€7,302.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 46-4D-248 Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 48 tuuman leveys
€5,763.17 / yksikkö