STRONG HOLD 45-363 Säilytyskaappi 12-mittari 66 tuuman H 48 tuuman leveys | AA7JQV 16A397

STRONG HOLD 45-363 Säilytyskaappi 12 mittari 66 tuumaa H 48 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA7JQV Malli: 45-363Ristiviite: 16A397

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,000.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1200 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 286.65
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 35-363 Säilytyskaappi 12-mittari 66 tuuman H 36 tuuman leveys | AA7JQT 16A395 35-363366 "36 "1900 lb€5,233.12
STRONG HOLD 36-364 Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA7JQU 16A396 36-364478 "36 "1900 lb€6,025.83
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-364 Säilytyskaappi 12-mittari 78 tuuman H 48 tuuman leveys | AA7JQW 16A398 46-364478 "48 "1200 lb€6,469.34
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 55-363 Säilytyskaappi 12 Gauge 66 tuuman H 60 tuuman leveys | AA7JQX 16A399 55-363366 "60 "1650 lb€5,704.91
STRONG HOLD 56-364 Säilytyskaappi 12-mittari 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AA7JQY 16A401 56-364478 "60 "1650 lb€7,018.55
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 65-363 Säilytyskaappi 12 Gauge 66 tuuman H 72 tuuman leveys | AA7JQZ 16A402 65-363366 "72 "1525 lb€6,820.43
STRONG HOLD 66-364 Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 72 tuuman leveys | AA7JRA 16A403 66-364478 "72 "1525 lb€8,059.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 45-363 Säilytyskaappi 12 mittari 66 tuumaa H 48 tuumaa leveys
€6,000.33 / yksikkö