STRONG HOLD 43-242 Työtason kaappi 2 hyllyä W48 D24 H36 | AA2AAA 10A001

STRONG HOLD 43-242 työtason kaappi 2 hyllyä W48 D24 H36

Varastossa
Tuote: AA2AAA Malli: 43-242Ristiviite: 10A001

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,519.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason kaappi
Syvyys24 "
Korkeus36 "
Materiaali12-Ga-teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.87
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
STRONG HOLD 33-201-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 36 x 36 | AA2AAB 10A002 33-201-1DB20 "36 "36 "€2,887.71
STRONG HOLD 33.5-201-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 36 x 42 | AA2AAC 10A003 33.5-201-1DB20 "42 "36 "€3,022.27
STRONG HOLD 33-241-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 36 x 36 | AA2AAD 10A004 33-241-1DB24 "36 "36 "€3,202.71
STRONG HOLD 33.5-241-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 36 x 42 | AA2AAE 10A005 33.5-241-1DB24 "42 "36 "€3,373.30
STRONG HOLD 43-241-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 48 x 36 | AA2AAF 10A006 43-241-1DB24 "36 "48 "€3,704.11
STRONG HOLD 43.5-241-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 48 x 42 | AA2AAG 10A007 43.5-241-1DB24 "42 "48 "€3,948.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 43-242 työtason kaappi 2 hyllyä W48 D24 H36
€3,519.44 / yksikkö