STRONG HOLD 43.5-241-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 48 x 42 | AA2AAG 10A007

STRONG HOLD 43.5-241-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 48 x 42

Tuotenumero: AA2AAG Malli: 43.5-241-1DBRistiviite: 10A007
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€3,384.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräTyötason kaappi
Syvyys24 "
Korkeus42 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 185.85
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
STRONG HOLD 43-242 Työtason kaappi 2 hyllyä W48 D24 H36 | AA2AAA 10A001 43-24224 "36 "48 "€3,300.26
STRONG HOLD 33-201-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 36 x 36 | AA2AAB 10A002 33-201-1DB20 "36 "36 "€2,641.67
STRONG HOLD 33.5-201-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 36 x 42 | AA2AAC 10A003 33.5-201-1DB20 "42 "36 "€3,199.22
STRONG HOLD 33-241-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 36 x 36 | AA2AAD 10A004 33-241-1DB24 "36 "36 "€2,673.17
STRONG HOLD 33.5-241-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 36 x 42 | AA2AAE 10A005 33.5-241-1DB24 "42 "36 "€2,908.93
STRONG HOLD 43-241-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 48 x 36 | AA2AAF 10A006 43-241-1DB24 "36 "48 "€3,161.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 43.5-241-1DB työtasokaappi 1 hylly 1 laatikko 48 x 42
€3,384.64 / yksikkö