STRONG HOLD 33-240-7DB/WL säilytyskaappi, 36 tuumaa x 24 tuumaa x 44 tuumaa, 7 laatikkoa, keinu, riippulukkohappi, jalat | CU4UFY 40V888

STRONG HOLD 33-240-7DB/WL Storage Cabinet, 36 Inch x 24 Inch x 44 Inch, 7 Drawers, Swing, Padlock Hasp, Legs

Varastossa
Tuote: CU4UFY Model: 33-240-7DB/WLRistiviite: 40V888

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,749.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 269.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STRONG HOLD 2.43-4LT-200-10DB Säilytyskaappi, 28 tuumaa x 20 tuumaa x 40 tuumaa, 10 laatikkoa, keinu, riippulukkohappi, kehys | CU4UFP 40V623 2.43-4LT-200-10DB€7,712.55
STRONG HOLD 4.24.2-360-12DB säilytyskaappi, 50 tuumaa x 36 tuumaa x 53 tuumaa, 12 laatikkoa, 12 3 tuumaa x 44 tuumaa x 34 tuumaa | CU4UHP 40V984 4.24.2-360-12DB€16,917.50
STRONG HOLD 6.55-DS-CSU-260-16DB Säilytyskaappi, 82 tuumaa x 26 tuumaa x 59 tuumaa, 16 laatikkoa, 16 6 tuumaa x 36 tuumaa x 22 tuumaa | CU4UKA 40V619 6.55-DS-CSU-260-16DB€15,836.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 33-240-7DB/WL Storage Cabinet, 36 Inch x 24 Inch x 44 Inch, 7 Drawers, Swing, Padlock Hasp, Legs
€7,749.08 / yksikkö