STRONG HOLD 3.33.2-BR-40CA Mobile Bin Rail Lattiateline, 37 tuumaa x 28 tuumaa x 48 tuumaa, 40 säiliötä, ripustettava ja pinottava säiliö, keltainen | CU4UFC 40V717

STRONG HOLD 3.33.2-BR-40CA siirrettävä hyllykiskoteline, 37 tuumaa x 28 tuumaa x 48 tuumaa, 40 laatikkoa, ripustettava ja pinottava säiliö, keltainen

Varastossa
Tuote: CU4UFC Malli: 3.33.2-BR-40CARistiviite: 40V717

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,328.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 3.33.2-BR-40CA siirrettävä hyllykiskoteline, 37 tuumaa x 28 tuumaa x 48 tuumaa, 40 laatikkoa, ripustettava ja pinottava säiliö, keltainen
€3,328.30 / yksikkö