Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREN-FLEX RE1-902-08 Verkkohihna taaksepäin 2 tuuman leveys x 8 jalkaa nailon | AG2PCC 31XE95

STREN-FLEX RE1-902-08 Web Sling Reverse Eye, 2 tuuman leveys x 8 jalkaa nailon

Varastossa
Tuote: AG2PCC Malli: RE1-902-08Ristiviite: 31XE95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti9000 lb
Tukijalkakapasiteetti3600 lb
VäriMusta
Silmien pituus9"
Pituus8ft.
MateriaaliNylon
Kerrosten lukumäärä1
Sling-luokitusTyyppi 6
Rintareppu tyyppiKäänteinen silmä
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti4500 lb
Käytä kestävää kanttaTäysin kääritty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys2"
LankapäällysteVaaraton akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9135
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)30.2
Laivan leveys (cm)2.9
HS-koodi5607500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiSilmien pituusPituusKerrosten lukumääräPystykytkimen kapasiteettiLeveysHinta
STREN-FLEX RE2-902-10 Verkkokangas 2 silmän leveys x 10 jalkaa nailonia | AG2NRU 31XF07 RE2-902-1015,000 lb6000 lb12 "10ft.27500 lb2"€279.47
STREN-FLEX RE2-902-12 Verkkokangas 2 silmän leveys x 12 jalkaa nailon | AG2NRV 31XF08 RE2-902-1215,000 lbs.6000 lb12 "12ft.27500 lb2"€317.10
STREN-FLEX RE2-902-14 Verkkokangas 2 silmän leveys x 14 jalkaa nailon | AG2NRW 31XF09 RE2-902-1415,000 lbs.6000 lb12 "14ft.27500 lb2"€354.64
STREN-FLEX RE2-902-16 Verkkohihna taaksepäin 2 tuuman leveys x 16 jalkaa nailon | AG2NRX 31XF10 RE2-902-1615,000 lbs.6000 lb12 "16ft.27500 lb2"€392.27
STREN-FLEX RE1-902-03 Verkkohihna taaksepäin 2 tuuman leveys x 3 jalkaa nailon | AG2PBZ 31XE92 RE1-902-039000 lb3600 lb9"3ft.14500 lb2"€147.96
STREN-FLEX RE1-902-04 Verkkohihna taaksepäin 2 tuuman leveys x 4 jalkaa nailon | AG2PCA 31XE93 RE1-902-049000 lb3600 lb9"4ft.14500 lb2"€166.73
STREN-FLEX RE1-902-06 Verkkohihna taaksepäin 2 tuuman leveys x 6 jalkaa nailon | AG2PCB 31XE94 RE1-902-069000 lb3600 lb9"6"14500 lb2"€204.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREN-FLEX RE1-902-08 Web Sling Reverse Eye, 2 tuuman leveys x 8 jalkaa nailon
€241.89 / yksikkö