Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 88033A Tactical LED Handheld taskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 250, musta | CD3FVF 55TA16

STREAMLIGHT 88033A Tactical LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 250, musta

Varastossa
Tuote: CD3FVF Malli: 88033ARistiviite: 55TA16
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
€89.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen kannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika2/43 h.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys130 / 40m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija0.65 "
Rungon materiaaliAlumiini
Pudotusarvio2.0m
Taskulampun säteen tyyppiKiinteä, Spot
Taskulampun luokkaTaktinen
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus6.14 "
Lens MaterialLasi
ValotehotilatKorkea matala
Lumens250/18
Lumen-alue250 ja 449
Suurin lumenia teho250
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti4250/400 cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa2 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiPainonuppi
Veden tunkeutumisluokitusIPX7
Paino paristoilla3.4 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaskulampun säteen tyyppiAkun palamisaikaAkun kokoTaskulampun luokkaLampun käyttöikäPituusLens MaterialValotehotilatHinta
STREAMLIGHT 75430A Teollisuuden LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 800, musta | CD2MQA 404L35 75430ADual, kiinteä, tulva, spot5/2.4/1.5 tuntia.3.6VTeollinen50,000 hr.8.41 "polykarbonaattiKorkea / keskitaso / matala€319.50
STREAMLIGHT 75429A Teollinen LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 800, musta | CD2MQB 404L36 75429ADual, kiinteä, tulva, spot5/2.4/1.5 tuntia.3.6VTeollinen50,000 hr.8.41 "polykarbonaattiKorkea / keskitaso / matala€215.41
STREAMLIGHT 75454A Teollinen LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 800, musta | CD2MQC 404L37 75454ADual, kiinteä, tulva, spot5/2.4/1.5 tuntia.3.6VTeollinen50,000 hr.8.85 "polykarbonaattiKorkea / keskitaso / matala€300.55
STREAMLIGHT 75453A Teollinen LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 800, musta | CD2MQD 404L38 75453ADual, kiinteä, tulva, spot5/2.4/1.5 tuntia.3.6VTeollinen50,000 hr.8.85 "polykarbonaattiKorkea / keskitaso / matala€212.01
STREAMLIGHT 88863 Tactical LED Handheld Taskulamppu, Nylon, 600 Max. Lumenit, keltainen | CH6MZT 484R25 88863Kaupallinen-CR123ATaktinen50000 tuntia.5.9 "polykarbonaattiKorkea / keskitaso / matala€122.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 88033A Tactical LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 250, musta
€89.87 / yksikkö