Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 75454A Teollinen LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 800, musta | CD2MQC 404L37

STREAMLIGHT 75454A Teollinen LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 800, musta

Varastossa
Tuote: CD2MQC Malli: 75454ARistiviite: 404L37
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
€300.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen kannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika5/2.4/1.5 tuntia.
Akun koko3.6V
Akun tyyppiNiMH
Säteen etäisyys310 / 209 / 155
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.17 "
Rungon materiaaliAlumiini
Pudotusarvio1.0m
Taskulampun säteen tyyppiDual, kiinteä, tulva, spot
Taskulampun luokkaTeollinen
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus8.85 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea / keskitaso / matala
Lumens800/400/200
Lumen-alueSuurempi kuin 750
Suurin lumenia teho800
Paristojen määrä1
Huippusäteen intensiteetti24,000/12,000 / 6000 cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa1.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiDual Tail
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla12.80 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaskulampun säteen tyyppiAkun palamisaikaAkun kokoTaskulampun luokkaLampun käyttöikäPituusLens MaterialValotehotilatHinta
STREAMLIGHT 75430A Teollisuuden LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 800, musta | CD2MQA 404L35 75430ADual, kiinteä, tulva, spot5/2.4/1.5 tuntia.3.6VTeollinen50,000 hr.8.41 "polykarbonaattiKorkea / keskitaso / matala€319.50
STREAMLIGHT 75429A Teollinen LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 800, musta | CD2MQB 404L36 75429ADual, kiinteä, tulva, spot5/2.4/1.5 tuntia.3.6VTeollinen50,000 hr.8.41 "polykarbonaattiKorkea / keskitaso / matala€215.41
STREAMLIGHT 75453A Teollinen LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 800, musta | CD2MQD 404L38 75453ADual, kiinteä, tulva, spot5/2.4/1.5 tuntia.3.6VTeollinen50,000 hr.8.85 "polykarbonaattiKorkea / keskitaso / matala€212.01
STREAMLIGHT 88033A Tactical LED Handheld taskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 250, musta | CD3FVF 55TA16 88033AKiinteä, Spot2/43 h.AATaktinen50,000 hr.6.14 "LasiKorkea matala€89.87
STREAMLIGHT 88863 Tactical LED Handheld Taskulamppu, Nylon, 600 Max. Lumenit, keltainen | CH6MZT 484R25 88863Kaupallinen-CR123ATaktinen50000 tuntia.5.9 "polykarbonaattiKorkea / keskitaso / matala€122.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 75454A Teollinen LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 800, musta
€300.55 / yksikkö