Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 85400 Kannettava taskulamppu Led 123a Musta | AF9NRQ 30KA25

STREAMLIGHT 85400 Kädessä pidettävä taskulamppu Led 123a musta

Varastossa
Tuote: AF9NRQ Malli: 85400Ristiviite: 30KA25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika1.25 hr.
Akun koko123A
Akun tyyppiLitium
Säteen etäisyys253 m (korkea), 57 m (matala)
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija0.96 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima16,000
Halkaisija31 / 32 "
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTaktinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyys1m
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus5 15 / 32 "
Lens MaterialLasi
Valoteho600 lm
Valotehotilat3
Lumens600
Lumen-alue450 ja 750
Suurin lumenia teho600
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti18,500/950 cd
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa1.3 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiKaksoispainike
Veden tunkeutumisluokitus1PX7
Paino paristoilla4.8 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisältää paristotAkun palamisaikaKynttilän voimaHalkaisijaPudotusarvioTaskulampun luokkaiskunkestävyysHinta
STREAMLIGHT 67101 Taskulamppu Keltainen 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolymeeriKyllä18 hr.23001.375 "1mTeollinen1m€44.85
STREAMLIGHT 62202 Taskulamppu Keltainen 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolymeeriKyllä120 hr.-1"-TeollinenEi määritelty€27.89
STREAMLIGHT 68201 Taskulamppu Keltainen 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolymeeriKyllä155 hr.11,0001.625 "-TeollinenEi määritelty€62.00
STREAMLIGHT 33202 Taskulamppu Led Yellow 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolymeeriEi336 hr.-1 15 / 16 "-TeollinenEi määritelty€90.05
STREAMLIGHT 68244 Taskulamppu Keltainen 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244PolymeerihartsiKyllä6 hr.42001 11 / 16 "1mTeollinen1m€82.19
STREAMLIGHT 62302 Taskulamppu Led Musta 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolymeeriKyllä120 hr.-1"-TeollinenEi määritelty-
Tarjouspyyntö
STREAMLIGHT 68200 Taskulamppu Keltainen 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolymeeriEi155 hr.11,0001.625 "-TeollinenEi määritelty€63.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 85400 Kädessä pidettävä taskulamppu Led 123a musta
€158.29 / yksikkö