Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 68244 Taskulamppu Keltainen 42 L Aa | AE7DTA 5XA80

STREAMLIGHT 68244 Taskulamppu Led Keltainen 42 L Aa

Varastossa
Tuote: AE7DTA Malli: 68244Ristiviite: 5XA80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika6 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys130m
korinvärisetKeltainen
Rungon halkaisija1.48 "
Rungon materiaaliPolymeerihartsi
Kynttilän voima4200
Halkaisija1 11 / 16 "
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyys1m
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus7"
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho42 lm
ValotehotilatYksi
Lumens100
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho100
Paristojen määrä4
Huippusäteen intensiteetti4200cd
Varaosavalaisin68236
Käyntiaika korkeassa asetuksessa6 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 2
TurvallisuusarviointiLuokka 1 Div 1, luokka 1 2 Div 2, luokka 3
Kytkimen tyyppiTakaluukun painonappi
Veden tunkeutumisluokitusIP67
Paino paristoilla7.6 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisältää paristotAkun palamisaikaKynttilän voimaHalkaisijaPudotusarvioTaskulampun luokkaiskunkestävyysHinta
STREAMLIGHT 67101 Taskulamppu Keltainen 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolymeeriKyllä18 hr.23001.375 "1mTeollinen1m€44.85
STREAMLIGHT 62202 Taskulamppu Keltainen 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolymeeriKyllä120 hr.-1"-TeollinenEi määritelty€27.89
STREAMLIGHT 68201 Taskulamppu Keltainen 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolymeeriKyllä155 hr.11,0001.625 "-TeollinenEi määritelty€62.00
STREAMLIGHT 33202 Taskulamppu Led Yellow 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolymeeriEi336 hr.-1 15 / 16 "-TeollinenEi määritelty€90.05
STREAMLIGHT 62302 Taskulamppu Led Musta 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolymeeriKyllä120 hr.-1"-TeollinenEi määritelty-
Tarjouspyyntö
STREAMLIGHT 68200 Taskulamppu Keltainen 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolymeeriEi155 hr.11,0001.625 "-TeollinenEi määritelty€63.05
STREAMLIGHT 68344 Taskulamppu Led Musta 42 L Aa | AF4DJM 8RN13 68344PolymeerihartsiKyllä6 hr.42001 11 / 16 "1mTeollinen1m€82.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 68244 Taskulamppu Led Keltainen 42 L Aa
€82.19 / yksikkö