STREAMLIGHT 62302 Taskulamppu Led Musta 30 LN | AF3TPG 8CVH6

STREAMLIGHT 62302 Taskulamppu Led Musta 30 LN

Tuote: AF3TPG Malli: 62302Ristiviite: 8CVH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika120 hr.
Akun kokoN
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.2 "
Rungon materiaaliPolymeeri
Halkaisija1"
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus5.25 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho30 lm
ValotehotilatYksi
Lumens30
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho30
Paristojen määrä3
Käyntiaika korkeassa asetuksessa120 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 1
TurvallisuusarviointiLuokka 1 2 Div 1, luokka 3
Kytkimen tyyppiTakaluukun painonappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla2.1 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisältää paristotAkun palamisaikaKynttilän voimaHalkaisijaPudotusarvioTaskulampun luokkaiskunkestävyysHinta
STREAMLIGHT 67101 Taskulamppu Keltainen 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolymeeriKyllä18 hr.23001.375 "1mTeollinen1m€44.85
STREAMLIGHT 62202 Taskulamppu Keltainen 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolymeeriKyllä120 hr.-1"-TeollinenEi määritelty€27.89
STREAMLIGHT 68201 Taskulamppu Keltainen 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolymeeriKyllä155 hr.11,0001.625 "-TeollinenEi määritelty€62.00
STREAMLIGHT 33202 Taskulamppu Led Yellow 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolymeeriEi336 hr.-1 15 / 16 "-TeollinenEi määritelty€90.05
STREAMLIGHT 68244 Taskulamppu Keltainen 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244PolymeerihartsiKyllä6 hr.42001 11 / 16 "1mTeollinen1m€82.19
STREAMLIGHT 68200 Taskulamppu Keltainen 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolymeeriEi155 hr.11,0001.625 "-TeollinenEi määritelty€63.05
STREAMLIGHT 68344 Taskulamppu Led Musta 42 L Aa | AF4DJM 8RN13 68344PolymeerihartsiKyllä6 hr.42001 11 / 16 "1mTeollinen1m€82.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 62302 Taskulamppu Led Musta 30 LN