Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 73003 Teollisuuden avaimenperä taskulamppu LED vaaleanpunainen | AG9RHH 21XN49

STREAMLIGHT 73003 Teollinen taskulamppu LED vaaleanpunainen

Varastossa
Tuote: AG9RHH Malli: 73003Ristiviite: 21XN49

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimenperä taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika8 hr.
Akun kokoLR44
Akun tyyppiEmäksinen
korinvärisetVaaleanpunainen
Rungon halkaisija0.43 "
Rungon materiaaliAlumiini
Taskulampun luokkaTeollinen
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus1.47 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea
Lumens10
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho10
Paristojen määrä4
Käyntiaika korkeassa asetuksessa8 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppitwist

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun kokokorinvärisetLampun käyttöikäPituusKytkimen tyyppiHinta
STREAMLIGHT 73001 Avaimenperä taskulamppu Musta Led 10 L Lr41 | AC3ECL 2RVN2 73001LR41Musta100 kt h.1.5 "Pyörivä pää€17.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 73003 Teollinen taskulamppu LED vaaleanpunainen
€18.15 / yksikkö