Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRAUSS HB2627D126 Habilis-tiedostosarja Sveitsin 5-osainen AH3FLP 31LY32

STRAUSS HB2627D126 Habilis File Set Swiss 5 Pieces

Varastossa
Tuote: AH3FLP Malli: HB2627D126Ristiviite: 31LY32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€588.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHabilis-tiedostosarja
LeikkaustyyppiStandardi
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluPyöreä
Pituus8 21 / 32 "
Palojen lukumäärä5
KuvioSveitsiläinen
Profiili nimiTasa-arvoinen, Kolme neliötä
Profiilin muotoNeliö, puoli pyöreä, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)0.97
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiHinta
STRAUSS HB2627D91 Habilis File Set Swiss 5 Pieces | AH3FLQ 31LY33 HB2627D91Tasoita€560.31
STRAUSS HB2627D181 Habilis -viilaussarja Sveitsiläinen 5 kpl | AH3FLR 31LY34 HB2627D181Karkea€593.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRAUSS HB2627D126 Habilis File Set Swiss 5 Pieces
€588.25 / yksikkö