Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRAUB STR36051 avoin joustoliitin, 168.3 mm putken ulkohalkaisija, 6 tuumaa IPS, galvanoitu teräs | AE4UBU 5MTD2

STRAUB STR36051 avoin joustoliitin, 168.3 mm putken ulkohalkaisija, 6 tuuman IPS, galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AE4UBU Malli: STR36051Ristiviite: 5MTD2
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
€494.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa joustava, kierrettävä putkiliitin
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Pultin materiaaliGalvanisoitu teräs
Pultin koko8 mm kuusiokolo
TiivistemateriaaliEPDM
Pituus4 1 / 5 "
Max. Paine232 psi
Pulttien lukumäärä2
Putken koko6"
Temp. alue-4 - 212 astetta F
Tyhjiöarvosana28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.106
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusPutken kokoHinta
STRAUB STR35001 avoin joustoliitin, 48.3 mm putken ulkohalkaisija, 1-1/2 tuuman IPS, galvanoitu teräs | AE4UBM 5MTC6 STR350016 mm kuusiokolo3"1.5 "€286.58
STRAUB STR35151 avoin joustoliitin, 60.3 mm putken ulkohalkaisija, 2 tuuman IPS, EPDM-tiiviste, galvanoitu teräs | AE4UBN 5MTC7 STR351516 mm kuusiokolo3"2"€302.64
STRAUB STR35201 avoin Flex-liitin, 73mm avoin putki ulkohalkaisija, 2-1/2 tuuman IPS, galvanoitu teräs | AE4UBP 5MTC8 STR352016 mm kuusiokolo3"2.5 "€329.71
STRAUB STR35351 avoin joustoliitin, 88.9 mm putken ulkohalkaisija, 3 tuuman IPS, EPDM-tiiviste, galvanoitu teräs | AE4UBQ 5MTC9 STR353516 mm kuusiokolo3 7 / 10 "3"€355.40
STRAUB STR35651 avoin joustoliitin, 114.3 mm putken ulkohalkaisija, 4 tuuman IPS, galvanoitu teräs | AE4UBR 5MTD0 STR356516 mm kuusiokolo3 7 / 10 "4"€368.24
STRAUB STR35901 avoin joustoliitin, 139.7 mm putken ulkohalkaisija, 5 tuuman IPS, galvanoitu teräs | AE4UBT 5MTD1 STR359018 mm kuusiokolo4 1 / 5 "5"€449.03
STRAUB STR35000 avoin joustoliitin, 48.3 mm putken ulkohalkaisija, 1-1/2 tuuman IPS, EPDM-tiiviste, SS-pultti | CN2FZC STR35000---€303.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRAUB STR36051 avoin joustoliitin, 168.3 mm putken ulkohalkaisija, 6 tuuman IPS, galvanoitu teräs
€494.43 / yksikkö