Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC TCB-106-YL Tarkastustarra FIN Huolto PK350 | AH3AWB 30XD63

STRANCO INC TCB-106-YL Tarkastustarra FIN Huolto PK350

Varastossa
Tuote: AH3AWB Malli: TCB-106-YLRistiviite: 30XD63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastustarra
tarttuvaKyllä
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus5 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriKirkas / keltainen
MateriaaliPolyesteri
Etikettien määrä350
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1043
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
STRANCO INC TCB-050-WH -laatumerkki 1/2 tuuman H 1 tuuman leveys - pakkaus 350 | AF4LHG 9ACJ0 TCB-050-WH1 / 2 "Laatumerkki-Itsekiinnittyvä polyesteri1"€27.20
STRANCO INC TCB-106-WH Laatumerkki Polyesteri - Pakkaus 350 | AF4MGY 9CET3 TCB-106-WH5 / 8 "Laatumerkki-Itsekiinnittyvä polyesteri1.5 "€26.38
STRANCO INC TCB-203-WH Laatumerkki 1 tuuman H 2-1 / 4 tuuman leveys - 225 kpl pakkaus | AF6CBK 9WG35 TCB-203-WH1"LaatumerkkiValkoinenItsekiinnittyvä kirjoitus polyesterille2.25 "€29.09
STRANCO INC TCSL3-21016 -tarkastustarra FIN Huolto PK225 | AH3AVE 30XD43 TCSL3-210161"Tarkastustarra-Polyesteri2.25 "€66.66
STRANCO INC TCSL3-39528 Tarkastustarra FIN Huolto PK225 | AH3AVF 30XD44 TCSL3-395281"TarkastustarraSininen / valkoinenPolyesteri2.25 "€63.66
STRANCO INC TC-10703 Tarkastustarra FIN Huolto PK350 | AH3AVG 30XD45 TC-107035 / 8 "TarkastustarraMusta / valkoinenPolyesteri1.5 "€27.93
STRANCO INC TCSL2-10703 Tarkastustarra FIN Huolto PK350 | AH3AVH 30XD46 TCSL2-107035 / 8 "TarkastustarraMusta / valkoinenPolyesteri1.5 "€61.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC TCB-106-YL Tarkastustarra FIN Huolto PK350
€20.15 / yksikkö