Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC RUK-RUM200-KIT Numbers And Letters Kit Assorted | AE6RWG 5UVJ0

STRANCO INC RUK-RUM200-KIT Numerot ja kirjaimet

Varastossa
Tuote: AE6RWG Malli: RUK-RUM200-KITRistiviite: 5UVJ0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€444.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjaimet ja numerot -sarja
MerkkiValikoima
Merkin korkeus2.5 "
Merkin leveys1.75 "
VäriKeltainen mustalla
MateriaaliSuunnittelijan luokan heijastava kalvo
Korttien lukumäärä(900) Numerot ja kirjaimet yhteensä, (25) jokaisesta numerosta 0-9, (25) jokaisesta kirjaimesta AZ
Kokonaiskorkeus2.875 "
kokonaisleveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC RUK-RUM200-KIT Numerot ja kirjaimet
€444.32 / yksikkö