Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DWR-6-9-EA Numerotarra 9 Valkoinen | AD4JHK 41R086

STRANCO INC DWR-6-9-EA Numerotarra 9 Valkoinen

Varastossa
Tuote: AD4JHK Malli: DWR-6-9-EARistiviite: 41R086

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikattu heijastava numerotarra
Merkki9
Merkin korkeus6"
Merkin leveys2.75 "
VäriValkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä heijastava kalvo
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysMerkkiMerkin korkeusMerkin leveyseräMateriaaliKorttien lukumääräKokonaiskorkeusHinta
STRANCO INC DWR-2-0-5 Numerotarra 0 Valkoinen-Pakkaus 5 | AD4JCH 41P968 DWR-2-0-51.25 "-2"1.25 "Leikattu heijastava numerotarraItsekiinnittyvä heijastava kalvo52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-1-5 Numerotarra 1 valkoinen - 5 kpl pakkaus | AD4JCJ 41P969 DWR-2-1-51.25 "12"1.25 "Leikattu heijastava numerotarraItsekiinnittyvä heijastava kalvo52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-2-5 Numerotarra 2 valkoinen - 5 kpl pakkaus | AD4JCK 41P970 DWR-2-2-51.25 "22"1.25 "Leikattu heijastava numerotarraItsekiinnittyvä heijastava kalvo52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-3-5 Numerotarra 3, valkoinen, 2 "korkeus, 1-1 / 4" leveys, 5 kpl pakkaus | AD4JCL 41P971 DWR-2-3-51.25 "32"1.25 "Leikattu heijastava numerotarraItsekiinnittyvä heijastava kalvo52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-4-5 Numerotarra 4 valkoinen - 5 kpl pakkaus | AD4JCM 41P972 DWR-2-4-51.25 "42"1.25 "Leikattu heijastava numerotarraItsekiinnittyvä heijastava kalvo52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-5-5 Numerotarra 5 valkoinen - 5 kpl pakkaus | AD4JCN 41P973 DWR-2-5-51.25 "52"1.25 "Leikattu heijastava numerotarraItsekiinnittyvä heijastava kalvo52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-6-5 Numerotarra 6 valkoinen-pakkaus 5 | AD4JCP 41P974 DWR-2-6-51.25 "62"1.25 "Leikattu heijastava numerotarraItsekiinnittyvä heijastava kalvo52"€4.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DWR-6-9-EA Numerotarra 9 Valkoinen
€5.32 / yksikkö