Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0101-V10 Vehicle Placard 1.5 -puhallusaine - 10 kpl pakkaus | AF3YRQ 8FNM4

STRANCO INC DOTP-0101-V10 ajoneuvokilpi 1.5 räjäytysaine - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3YRQ Malli: DOTP-0101-V10Ristiviite: 8FNM4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka1
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0101-T10 Ajoneuvokortti 1.5 Blst-Agnt - 10 kpl pakkaus | AF4GMY 8W071 DOTP-0101-T10merkkitaulu€34.84
STRANCO INC DOTP-0101-PS Ajoneuvokyltti 1.5 Räjäytysaine | AF6CVC 9WXG4 DOTP-0101-PSJäykkä styreeni€2.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0101-V10 ajoneuvokilpi 1.5 räjäytysaine - 10 kpl pakkaus
€8.39 / yksikkö