Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0051-PS Radioaktiivinen ajoneuvokilpi, jossa kuva | AF3YQX 8FM40

STRANCO INC DOTP-0051-PS Radioaktiivinen ajoneuvokilpi, jossa kuva

Varastossa
Tuote: AF3YQX Malli: DOTP-0051-PSRistiviite: 8FM40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka7
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen, keltainen
MateriaaliJäykkä styreeni
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi4911996000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0051-V10 Ajoneuvokyltti Radioctve Picto - 10 kpl pakkaus | AF3YQY 8FM41 DOTP-0051-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€30.77
STRANCO INC DOTP-0051-T10 Ajoneuvokyltti Radioactve W Pictogram - 10 kpl pakkaus | AF4DTH 8T322 DOTP-0051-T10merkkitaulu€34.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0051-PS Radioaktiivinen ajoneuvokilpi, jossa kuva
€20.72 / yksikkö