Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0044-PS Autokyltti, joka on vaarallinen märkä W Picto | AF4HYX 8XJK8

STRANCO INC DOTP-0044-PS Ajoneuvokyltti Vaarallinen märkänä W Picto

Varastossa
Tuote: AF4HYX Malli: DOTP-0044-PSRistiviite: 8XJK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka4
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriValkoinen / Sininen
MateriaaliJäykkä styreeni
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi4911996000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0044-V10 Ajoneuvon kyltti, joka on vaarallinen märällä Picto-pakkauksella - 10 pakkaus | AF4GTU 8WCC0 DOTP-0044-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€7.74
STRANCO INC DOTP-0044-T10 Auton kyltti, joka on vaarallinen märällä Picto-pakkauksella - 10 kpl pakkaus | AF4WVG 9MX75 DOTP-0044-T10merkkitaulu€34.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0044-PS Ajoneuvokyltti Vaarallinen märkänä W Picto
€2.91 / yksikkö