Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0037-V10 Ajoneuvon kilpi syttymätön kaasu W Picto - 10 kpl pakkaus | AF4GTT 8WCA7

STRANCO INC DOTP-0037-V10 ajoneuvokilpi Syttymätön kaasu W Picto - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4GTT Malli: DOTP-0037-V10Ristiviite: 8WCA7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka2
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriValkoinen / Vihreä
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0037-T10 Ajoneuvokyltti, palamaton kaasu, Picto - 10 kpl pakkaus | AF3YRW 8FNM9 DOTP-0037-T10merkkitaulu€34.84
STRANCO INC DOTP-0037-PS Ajoneuvokyltti Syttymätön kaasu W Picto | AF6CER 9WHZ8 DOTP-0037-PSJäykkä styreeni€20.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0037-V10 ajoneuvokilpi Syttymätön kaasu W Picto - 10 kpl pakkaus
€30.77 / yksikkö