Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0035-V10 Ajoneuvon kilpi happi W-piktogrammi - pakkaus 10 | AF4EUC 8U139

STRANCO INC DOTP-0035-V10 ajoneuvokyltti Oxygen W -piktogrammi - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4EUC Malli: DOTP-0035-V10Ristiviite: 8U139

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka2
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0035-PS Ajoneuvon kilpi-happi piktogrammalla | AF3YRU 8FNM7 DOTP-0035-PSJäykkä styreeni€20.72
STRANCO INC DOTP-0035-T10 Ajoneuvon kilpi happi picto - pakkaus 10 | AF3YRV 8FNM8 DOTP-0035-T10merkkitaulu€34.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0035-V10 ajoneuvokyltti Oxygen W -piktogrammi - 10 kpl pakkaus
€30.77 / yksikkö