Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC CVB-2009-PK Pipe Marker ____volttia Oranssi 1-1/8 x 4 tuumaa Pk5 | AF3PPX 8AKZ5

STRANCO INC CVB-2009-PK Pipe Marker ____volttia Oranssi 1-1/8 x 4 tuumaa Pk5

Varastossa
Tuote: AF3PPX Malli: CVB-2009-PKRistiviite: 8AKZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Korkeus1.125 "
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
STRANCO INC CVA-2009-PK Pipe Marker ____volttia oranssi 3in.ja suurempi Pk5 | AF3PPW 8AKZ4 CVA-2009-PK3 "ja suurempi2.25 "12.25 "€6.50
STRANCO INC CVC-2009-PK putkimerkki _____volttia 1-1/4 tuumaa. Ja pienempi Pk5 | AF6BYP 9WEN0 CVC-2009-PK1-1 / 4 "ja pienempi1 / 2 "181 / 2 "€6.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC CVB-2009-PK Pipe Marker ____volttia Oranssi 1-1/8 x 4 tuumaa Pk5
€6.50 / yksikkö