Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC CVB-1048-PK putkimerkintä 240 volttia oranssi 1-1 / 8 x 4 tuumaa. Pk5 | AF4MJF 9CFZ2

STRANCO INC CVB-1048-PK putkimerkki 240 volttia oranssi 1-1/8 x 4 tuumaa. Pk5

Varastossa
Tuote: AF4MJF Malli: CVB-1048-PKRistiviite: 9CFZ2

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€7.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
STRANCO INC CVA-1048-PK putkimerkintä 240 volttia oranssi 3 tuumaa. Ja suurempi Pk5 | AF4JVH 8YEE0 CVA-1048-PK3 "ja suurempi2.25 "12.25 "€7.31
STRANCO INC CVC-1048-PK -putkimerkintä 240 volttia 1-1 / 4in. Ja pienempi Pk5 | AF4VFV 9LDU6 CVC-1048-PK1-1 / 4 "ja pienempi1 / 2 "181 / 2 "€7.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC CVB-1048-PK putkimerkki 240 volttia oranssi 1-1/8 x 4 tuumaa. Pk5
€7.31 / yksikkö