Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC CVA-1048-PK putkimerkintä 240 volttia oranssi 3 tuumaa. Ja suurempi Pk5 | AF4JVH 8YEE0

STRANCO INC CVA-1048-PK putkimerkki 240 volttia oranssi 3 tuumaa. Ja Isompi Pk5

Varastossa
Tuote: AF4JVH Malli: CVA-1048-PKRistiviite: 8YEE0
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
€24.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan3 "ja suurempi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
STRANCO INC CVB-1048-PK putkimerkintä 240 volttia oranssi 1-1 / 8 x 4 tuumaa. Pk5 | AF4MJF 9CFZ2 CVB-1048-PK-1.125 "41.12 "€24.33
STRANCO INC CVC-1048-PK -putkimerkintä 240 volttia 1-1 / 4in. Ja pienempi Pk5 | AF4VFV 9LDU6 CVC-1048-PK1-1 / 4 "ja pienempi1 / 2 "181 / 2 "€24.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC CVA-1048-PK putkimerkki 240 volttia oranssi 3 tuumaa. Ja Isompi Pk5
€24.33 / yksikkö