STENS 605357 Esisuodatin 3-kerroksinen vaahto | AA3WBM 11W989

STENS 605357 Pre Filter 3 Layer Foam

Tuote: AA3WBM Malli: 605357Ristiviite: 11W989

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsisuodatin
Materiaali3-kerroksinen vaahtosuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STENS 100713 esisuodatin | AA4MPF 12U760 100713-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 605357 Pre Filter 3 Layer Foam