Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 520722 korvaava kaasutin | AA3WBE 11W982

STENS 520722 Vaihtokaasutin

Varastossa
Tuote: AA3WBE Malli: 520722Ristiviite: 11W982

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava kaasutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8409919990
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STENS 520718 korvaava kaasutin | AA3WBD 11W981 520718-
Tarjouspyyntö
STENS 520726 korvaava kaasutin | AA3WBF 11W983 520726€105.30
STENS 520730 korvaava kaasutin | AA3WBG 11W984 520730€113.28
STENS 520734 Vaihtokaasutin | AA3WBH 11W985 520734€101.67
STENS 520738 korvaava kaasutin | AA3WBJ 11W986 520738€106.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 520722 Vaihtokaasutin
€105.83 / yksikkö