STENS 430770 Käynnistysvirran kytkin

Tuote: AA3WBA Malli: 430770Ristiviite: 11W978

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistyskytkin
TyyppiAsennot: 3; Liittimet: 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
STENS 430249 Käynnistyskytkin | AA3VZZ 11W954 430249Akun sytytystyyppi; Asennot: 3; Liittimet: 5€23.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 430770 Käynnistysvirran kytkin