Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 375485 Star Edger terä, halkaisija 9 tuumaa | AA3RCB 11T613

STENS 375485 Star Edger terä, halkaisija 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RCB Malli: 375485Ristiviite: 11T613

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Edger Blade
Koko9 "halkaisijan paksuus .90 keskireikä 5/8"
Tyyppi9 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.32
HS-koodi8208406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
STENS 375311 Star Edger terä, halkaisija 9 tuumaa | AA3RBV 11T607 3753119 "halkaisijan paksuus .103 keskireikä 1/2"€18.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 375485 Star Edger terä, halkaisija 9 tuumaa
€24.39 / yksikkö