Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 375364 Edger Blade 8 tuumaa | AA3RBY 11T610

STENS 375364 särmäysterä 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RBY Malli: 375364Ristiviite: 11T610

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunaterä
Pituus8"
KokoW 2 "Paksuus .125 keskireikä 1"
Tyyppi0.125 "Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.32
HS-koodi8208406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
STENS 375301 reunaterä 8 tuumaa | AA3RBU 11T606 375301W 2 "Paksuus .120 keskireikä 1"0.120 "Paksu€3.52
STENS 375382 terän terä 8 tuumaa | AA3RBZ 11T611 375382W 2 "Paksuus .98 keskireikä 1"0.098 "Paksu€4.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 375364 särmäysterä 8 tuumaa
€4.87 / yksikkö