STENS 100981 Ulkoilmansuodatin | AA4MQC 12U780

STENS 100981 Ulkoilmasuodatin

Tuote: AA4MQC Malli: 100981Ristiviite: 12U780

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen ilmansuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 100981 Ulkoilmasuodatin