Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 RA-S -alennussovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa 7000 Psi | AF7GXD 20ZA08

PARKER 4-4 RA-S pienentävä sovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa 7000 psi

Varastossa
Tuote: AF7GXD Malli: 4-4 RA-SRistiviite: 20ZA08

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaPutkiasennus
NoudattaminenASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Yhteyden tyyppiNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine7000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-20 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307994000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 RA-S pienentävä sovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa 7000 psi
€23.78 / yksikkö