Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER PSKH02 -pumppupään huoltosarja # 2 Psi | AC100UHB 2MWF2

STENNER PSKH02 Pumpun pään huoltosarja #2 100 Psi

Varastossa
Tuote: AC2UHB Malli: PSKH02Ristiviite: 2MWF9
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
€111.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun huoltosarja, nro 2, 100 PSI
Tyyppimittaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER PSKH02 Pumpun pään huoltosarja #2 100 Psi
€111.77 / yksikkö