Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER E20VXBA1S6G1 Peristalttinen annostelupumppu 24.8 gpd 25psi | AH4XHF 35PF96

STENNER E20VXBA1S6G1 Peristalttinen annostelupumppu 24.8 gpd 25psi

Varastossa
Tuote: AH4XHF Malli: E20VXBA1S6G1Ristiviite: 35PF96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€504.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
Rungon materiaaliMuovi
cc / min.Muuttuja
Johdon pituus6ft.
Pää ja kiinnitysmateriaaliMuovi
Korkeus5.5 "
Hz60
Pituus6"
Max. Virtausnopeus1.03 l / s
Max. Paine25 psi
Max. Viskositeetti100 CPS
Min. Virtausnopeus1.6 gpd
Moottorin kierroslukuMuuttuja
Syötteiden lukumäärä1
Pumpun tyyppiperistalttiset
toistettavuus+ /-5%
Tiivisteet ja O-renkaatBuna-N
ItseimeväKyllä
Imuhissi25 Ft.
PutkimateriaaliSantopreeni
Jännite120
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5422
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuRungon materiaaliNoudattaminenPutkimateriaaliTyyppiJänniteLeveysKorkeusHinta
STENNER 85MJH1A1STG1 -annostelupumppu 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€935.81
STENNER 85MJH2A1STG1 -annostelupumppu 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€928.54
STENNER 85MJH7A1STG1 -annostelupumppu 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€950.34
STENNER 45MJL5A1STG1 -annostelupumppu 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€906.77
STENNER 85MJL5A1STG1 -annostelupumppu 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€924.89
STENNER 170JL5A1STG1 -annostelupumppu 170 Gpd 25 psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä kaksinkertainen pää1155.3 "6"€1,218.62
STENNER SVP1H2A1S2G1 -annostelupumppu 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polykarbonaatti-polyeteeniSäädettävä nopeus, yksi pää1157"6.1 "€1,523.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER E20VXBA1S6G1 Peristalttinen annostelupumppu 24.8 gpd 25psi
€504.21 / yksikkö