Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER E20MH81S6G1 Pumppu Peristaltic 30 Gpd 80 Psi 120v | AG3QKJ 33TH67

STENNER E20MH81S6G1 pumppu Peristaltic 30 Gpd 80 Psi 120v

Varastossa
Tuote: AG3QKJ Malli: E20MH81S6G1Ristiviite: 33TH67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€742.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
Rungon materiaalipolykarbonaatti
cc / min.78.85
Johdon pituus10ft.
Pää ja kiinnitysmateriaaliPolykarbonaatti, polypropeeni
Korkeus5.5 "
Hz60
Pituus6"
Max. Virtausnopeus1.25 l / s
Max. Paine80 psi
Max. Viskositeetti50 CPS
Min. Virtausnopeus30.0 gpd
Moottorin kierrosluku60
Syötteiden lukumäärä1
Pumpun tyyppiperistalttiset
toistettavuus+ /-2%
Tiivisteet ja O-renkaatBuna-N
ItseimeväKyllä
Imuhissi25 Ft.
PutkimateriaaliSantopreeni
Jännite120
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413810040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER E20MH81S6G1 pumppu Peristaltic 30 Gpd 80 Psi 120v
€742.31 / yksikkö