Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER AK4002W letku 20 jalkaa 1/8 Id 1/4 Od | AC2UGX 2MWF3

STENNER AK4002W Letku 20 jalkaa Pituus 1/8 Id 1/4 Od

Varastossa
Tuote: AC2UGX Malli: AK4002WRistiviite: 2MWF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1/8
Pituus20ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue33 - 107 F
Seinämän paksuus3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER AK4002W Letku 20 jalkaa Pituus 1/8 Id 1/4 Od
€26.00 / yksikkö