Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL-teräsverkko 10 kpl autohitsaukseen Ruostumaton teräsverkko, koko 10 x 5 x, 2 10 kpl | AE4HNM 5KNR6

STEINEL Teräsverkko 10 kpl autokorin hitsaukseen ruostumaton teräsverkko Koko 10 x 5 x .2 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE4HNM Malli: Steel Mesh 10 kpl Autobody WeldingRistiviite: 5KNR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumaton teräsverkko
Koko10 x 5 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi7314141000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL Teräsverkko 10 kpl autokorin hitsaukseen ruostumaton teräsverkko Koko 10 x 5 x .2 10 kpl
€72.11 / yksikkö