STEELMAX SM-BM-21 viistokone, 115 V, 1.5 hv, 1/8 tuumaa, min paksuus, 0 - 60 astetta, 13/16 tuumaa | CU4PYN 35DT93

STEELMAX Viistyskone SM-BM-21, 115 V, 1.5 hv, 1/8 tuuman minimipaksuus, 0 - 60 astetta, 13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CU4PYN Malli: SM-BM-21Ristiviite: 35DT93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,172.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STEELMAX SM-BM16 viistokone | CU4PYM 35DT89 SM-BM16Viiste€4,040.45
STEELMAX SM-PBE10 Johdollinen viiste putkille, 115 V, 2 Hp, 1/8 tuumaa min paksu, 0 - 60 astetta | CU4PYP 35DT99 SM-PBE10Putki€18,746.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEELMAX Viistyskone SM-BM-21, 115 V, 1.5 hv, 1/8 tuuman minimipaksuus, 0 - 60 astetta, 13/16 tuumaa
€5,172.25 / yksikkö