Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEELMAN TOOLS 96255-03-3PK Momentin jatke, 105 ft lb, punainen, pakkaus 3, 3 PK | CU4PYJ 63DU31

STEELMAN TOOLS 96255-03-3PK Vääntömomentin jatke, 105 ft lb, punainen, paketti 3, 3 PK

Varastossa
Tuote: CU4PYJ Malli: 96255-03-3PKRistiviite: 63DU31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7605
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEELMAN TOOLS 96255-03-3PK Vääntömomentin jatke, 105 ft lb, punainen, paketti 3, 3 PK
€56.44 / yksikkö