Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEELMAN TOOLS 301111 Konepellin turvanostotuki 25 tuumasta 5 jalkaan | AB4QQU 20C925

STEELMAN TOOLS 301111 Konepellin turvanostotuki 25 tuumasta 5 jalkaan

Varastossa
Tuote: AB4QQU Malli: 301111Ristiviite: 20C925

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonepellin turvakannatin
Väripunainen
Korkeus1.5 "
Pituus26.5 "
Palojen lukumäärä1
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Teleskoopit 25 "- 5 ft.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEELMAN TOOLS 301111 Konepellin turvanostotuki 25 tuumasta 5 jalkaan
€43.42 / yksikkö