Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEELMAN TOOLS 06600 Sähköstetoskoopin värikoodatut puristimet | AB4QPM 20C894

STEELMAN TOOLS 06600 Sähköstetoskoopin värikoodatut puristimet

Varastossa
Tuote: AB4QPM Malli: 06600Ristiviite: 20C894

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköstetoskooppi
TyyppiVärikoodatut kiinnittimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi9018904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
STEELMAN TOOLS 06800 Sähköstetoskooppi | AB4QPN 20C895 06800Sähköstetoskooppi-€196.90
STEELMAN TOOLS 06606 Sähköstetoskooppi Yhdistelmä Db-mittarilla | AB4QPP 20C896 06606Sähköstetoskooppi CombodB-mittari€308.70
STEELMAN TOOLS 65001 Sähköstetoskooppi Combo | AB4QPQ 20C897 65001SähköstetoskooppiStetoskooppi€143.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEELMAN TOOLS 06600 Sähköstetoskoopin värikoodatut puristimet
€189.24 / yksikkö