TERÄSKUNINGAS RTFBW042192BP0213XBVG Seisminen pystykehys 3w x 42d x 192h Vihreä | AD7WRZ 4GWE4

STEEL KING RTFBW042192BP0213XBVG Seisminen pystyrunko 3 leveä x 42 s x 192 korko vihreä

Tuote: AD7WRZ Malli: RTFBW042192BP0213XBVGRistiviite: 4GWE4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€831.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeisminen pystysuora kehys
VäriVista vihreä
Syvyys42 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Pohjalevyt5 x 7 x 1/2 "
Korkeus192 "
Kantavuus28,200 lb
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaissyvyys42 "
Kokonaiskorkeus192 "
kokonaisleveys3"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.82
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)487.68
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusKokonaiskorkeusHinta
TERÄSKUNINGAS RTFBG042096BP0112XBVG Seisminen pystykehys 3w x 42d x 96h vihreä | AD7WRR 4GWD6 RTFBG042096BP0112XBVG96 "18,000 lb96 "€418.65
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFBG042120BP0112XBVG Seisminen pystykehys 3w x 42d x 120h vihreä | AD7WRT 4GWD7 RTFBG042120BP0112XBVG120 "18,000 lb120 "€511.21
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFBG042144BP0112XBVG Seisminen pystykehys 3w x 42d x 144h vihreä | AD7WRU 4GWD8 RTFBG042144BP0112XBVG144 "19,200 lb144 "€577.95
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFBG042192BP0113XBVG Seisminen pystysuora kehys 3w x 42d x 192h vihreä | AD7WRV 4GWD9 RTFBG042192BP0113XBVG192 "20,400 lb192 "€707.11
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFBG042240BP0113XBVG Seisminen pystykehys 3w x 42d x 240h vihreä | AD7WRW 4GWE1 RTFBG042240BP0113XBVG240 "20,500 lb240 "€847.89
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFBW042096BP0212XBVG Seisminen pystysuora kehys 3w x 42d x 96h vihreä | AD7WRX 4GWE2 RTFBW042096BP0212XBVG96 "25,000 lb96 "€529.37
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFBW042144BP0213XBVG Seisminen pystykehys 3w x 42d x 144h vihreä | AD7WRY 4GWE3 RTFBW042144BP0213XBVG144 "26,700 lb144 "€675.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING RTFBW042192BP0213XBVG Seisminen pystyrunko 3 leveä x 42 s x 192 korko vihreä
€831.56 / yksikkö