TERÄSKUNINGAS CB7XH300108BP51-48YW kuormalavatelineen palkki 108 pituus x 3 tuumaa H keltainen - 2 kpl pakkaus | AB9DFH 2CAE3

STEEL KING CB7XH300108BP51-48YW Lavatelineen palkki 108 pituus x 3 tuumaa H keltainen - 2 kpl pakkaus

Tuote: AB9DFH Malli: CB7XH300108BP51-48YWRistiviite: 2CAE3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€396.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
Kapasiteetti hyllyä kohti2240 lb
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus3"
Pituus108 "
Kantavuus3160 lb
Kantavuus palkkisidoksella3740 lb
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus3"
kokonaisleveys108 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)289.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiKorkeuseräPituusKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TERÄSKUNINGAS CB7XL300072BP51-30YW kuormalavatelineen palkki 72 pituus x 3 tuumaa H keltainen - 2 kpl pakkaus | AB9DFE 2CAC8 CB7XL300072BP51-30YW4080 lb3"Kuormalavateline72 "5500 lb3"72 "€295.18
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS CB7XH300096BP51-40YW kuormalavatelineen palkki 96 pituus x 3 tuumaa H keltainen - 2 kpl pakkaus | AB9DFF 2CAC9 CB7XH300096BP51-40YW2685 lb3"Kuormalavateline96 "3960 lb3"96 "€347.14
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS CB7XH400096BP51-40YW kuormalavatelineen palkki 96 pituus x 4 tuumaa H keltainen - 2 kpl pakkaus | AB9DFG 2CAE2 CB7XH400096BP51-40YW4600 lb4"Kuormalavateline96 "5980 lb4"96 "€395.67
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS CB7XH400108BP51-48YW kuormalavatelineen palkki 108 pituus x 4 tuumaa H keltainen - 2 kpl pakkaus | AB9DFJ 2CAE5 CB7XH400108BP51-48YW3610 lb4"Kuormalavateline108 "4720 lb4"108 "€479.06
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS CB7XH500108BP51-48YW kuormalavatelineen palkki 108 pituus x 5 tuumaa H keltainen - 2 kpl pakkaus | AB9DFK 2CAE6 CB7XH500108BP51-48YW5380 lb5"Kuormalavateline108 "7740 lb5"108 "€651.11
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS CB7XH300120BP51-40YW kuormalavatelineen palkki 120 pituus x 3 tuumaa H keltainen - 2 kpl pakkaus | AB9DFL 2CAE7 CB7XH300120BP51-40YW1795 lb3"Kuormalavateline120 "2580 lb3"120 "€382.57
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS CB7XH400120BP51-40YW kuormalavatelineen palkki 120 pituus x 4 tuumaa H keltainen - 2 kpl pakkaus | AB9DFM 2CAE8 CB7XH400120BP51-40YW2890 lb4"Kuormalavateline120 "3840 lb4"120 "€533.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING CB7XH300108BP51-48YW Lavatelineen palkki 108 pituus x 3 tuumaa H keltainen - 2 kpl pakkaus
€396.97 / yksikkö