Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEEL CITY P 68 DRC BRN Lattialaatikon kansi ja mattolevy ruskea | AC3GGG 2TDZ9

STEEL CITY P 68 DRC BRN Lattialaatikon kansi ja mattolevy Ruskea

Varastossa
Tuote: AC3GGG Malli: P 68 DRC BRNRistiviite: 2TDZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon kansi ja matolevy
Pituus6"
Materiaalipolykarbonaatti
Jengien lukumäärä1
ShapePyöreä
TyyppiKaksipuolinen, ruskea
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL CITY P 68 DRC BRN Lattialaatikon kansi ja mattolevy Ruskea
€77.19 / yksikkö