START INTERNATIONAL ZCUT3250 sähköinen teippiannostelija, nauhan leveys 0.59 - 9.84 tuumaa, leikkauspituus 1.97 - 394 tuumaa

Tuote: CM9GWE Malli: ZCUT3250
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTape annostelija
Ytimen halkaisija3"
Leikkaustarkkuus+/- 0.04 "
Leikkauspituus1.97 - 394 "
Ruokkiaautomaattisesti
Taajuus50 / 60Hz
Korkeus11.4 "
Pituus9.8 "
PituusasetusDigitaalinen
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.7.8 "
Muisti1
Nauhan leveys0.59 - 9.84 "
Jännite100/120/220 - 240V
Leveys7.5 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL ZCUT3250 sähköinen teippiannostelija, nauhan leveys 0.59 - 9.84 tuumaa, leikkauspituus 1.97 - 394 tuumaa