START INTERNATIONAL ZCM3000 HD -nauha -annostelija muistilla ja laskurilla | AA3FXQ 11K006

START INTERNATIONAL ZCM3000 HD-teippiannostelija muistilla ja laskurilla

Varastossa
Tuote: AA3FXQ Malli: ZCM3000Ristiviite: 11K006

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,126.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHD -nauha -annostelija muistilla ja laskurilla
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs ja kestävä muovi
Maks. Nauhan leveys3"
Nauhan toimituspituus3 Esiasetus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8472909080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM3000 HD-teippiannostelija muistilla ja laskurilla
€4,126.78 / yksikkö