Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69335.019.0130 Niittimutteri, tasoite alumiini 10-24 X 0.460, 100PK | AE4WXJ 5NNH4

APPROVED VENDOR U69335.019.0130 Niittimutteri, tasoite alumiini 10-24 X 0.460, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4WXJ Malli: U69335.019.0130Ristiviite: 5NNH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.280 "
Poran koko9 / 32 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.320 "
Grip-alue0.020 - 0.130 "
Pää Dia.0.320 "
Pään korkeus0.02 "
Reiän koko0.281 "
Pituus0.48 "
MateriaaliAlumiini
MutteriHuuhdella
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.019.0130 Niittimutteri, tasoite alumiini 10-24 X 0.460, 100PK
€19.92 /pakkaus